Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 3E/99260,1000mm FWK3E992600 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90758362
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E992600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740889940
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 3E/99260,1000mm FWK3E992600 verz

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
259 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal e30, brandschutzkanal hager, brandschutzkanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,34*
€ 235,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 237,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,85*
€ 239,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,18*
€ 243,42*
Frei Haus
ab € 205,37*
€ 244,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
R3062VERZ
ab € 298,20*
Zubehör
Hager
L6878VERZ
ab € 80,38*
Zubehör
Hager
L6879
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.