Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B153D08 Herst.-Nr.: 6347843 EAN/GTIN: 4012196190874 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte I-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage KI8VLPFT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 0 - 0 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 86,47* | € 110,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,34* | € 111,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,97* | € 113,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,66* | € 116,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,11* | € 122,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|