Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 65x230mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60090CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B152C32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162215
EAN/GTIN:
     4012196109036
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 65x230mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60090CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
65 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
230 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,265*
€ 26,485*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 28,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,2544*
€ 29,0444*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,83*
€ 33,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,03*
€ 33,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,0444*
€ 34,56284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,7844*
€ 34,25344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,3944*
€ 32,59934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,3644*
€ 31,37364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,4744*
€ 30,31454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,2544*
€ 25,29274
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,6272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.