Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 65x190mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60060CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzstück LF-K 65x190mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh
Kreuzstück LF-K 65x190mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B152C31
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162207
EAN/GTIN:
     4012196108978
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 65x190mm HFT Kst cws RAL9001 unbeh WDKHK60060CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
65 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
190 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,6606*
€ 25,9106*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,08*
€ 27,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,5918*
€ 28,4118*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,02*
€ 32,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,34*
€ 33,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,4118*
€ 33,81004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,1718*
€ 33,52444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,7218*
€ 31,79894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,7018*
€ 30,58514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,8818*
€ 29,60934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,5918*
€ 24,50424
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,2959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.