Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B152C12 Herst.-Nr.: 6160964 EAN/GTIN: 4012196107476 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 60x210mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA60210CW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 60 mm | Farbe: | cremeweiß | weiß | Höhe: | 210 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9001 | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,5434* | € 49,7934* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,28* | € 53,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,6546* | € 54,8346* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,52* | € 63,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,01* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,8273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|