Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x90mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40090CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 40x90mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x90mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B152C02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160719
EAN/GTIN:
     4012196106875
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 40x90mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40090CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,5942*
€ 33,5042*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 35,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,0068*
€ 36,8968*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,48*
€ 42,46*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 42,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,8968*
€ 43,90719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,4468*
€ 43,37169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,6568*
€ 41,24159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,0068*
€ 39,27809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,4668*
€ 38,63549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,0068*
€ 32,13809
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,5034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192262
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.