Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 3f 230mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD03/230.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B150H63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126349566
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 3f 230mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD03/230.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
216 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
330 mm mm
Oberteilbreite:
230 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,47*
€ 16,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,5619*
€ 16,5919*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,44*
€ 17,84*
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 18,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,99351*
€ 21,24351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24351*
€ 25,27978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03351*
€ 25,02988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55351*
€ 23,26868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70351*
€ 22,25718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05351*
€ 21,48368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99351*
€ 17,84228
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,09*
Ähnlich
HKL
ab € 4,20*
Ähnlich
HKL
ab € 4,24*
Ähnlich
HKL
ab € 4,21*
Ähnlich
HKL
ab € 4,37*
Ähnlich
HKL
ab € 4,38*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,90772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,39*
Ähnlich
HKL
ab € 5,08*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,79577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,09*
Ähnlich
HKL
ab € 4,92*
Ähnlich
HKL
ab € 5,39*
Ähnlich
HKL
ab € 5,40*
Ähnlich
HKL
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.