Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst br 35x12x2000mm RAL8014 BDK1035.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Aufbodenkanal Kst br 35x12x2000mm RAL8014
Aufbodenkanal Kst br 35x12x2000mm RAL8014
Artikel-Nr.:
     262-B149J92
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061406
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal Kst br 35x12x2000mm RAL8014 BDK1035.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
35 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
braun
Höhe:
12 mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal braun, aufbodenkanal, aufbodenkanal 2m, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 8,635*
€ 11,985*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,6623*
€ 12,0523*
2
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 13,56*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,66235*
€ 14,59235*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 10,94*
€ 14,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,59235*
€ 17,3649
pro Meter
ab 4 Meter
€ 14,10235*
€ 16,7818
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,48235*
€ 16,044
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,85235*
€ 15,2943
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,62235*
€ 15,0206
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,66235*
€ 12,6882
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,66235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 29,1847* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.