| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B149J81 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126061413 |
| |
|
| | |
| Aufbodenkanal Kst stgr 50x13x2000mm RAL7030 BDK1250.1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Breite: | 50 mm | Einsatztemperatur: | -20 - 65 °C | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 13 mm | Länge: | 2000 mm mm | RAL-Nummer: | 7030 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,68* | € 24,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,7878* | € 24,4278* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,95* | € 27,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,6121* | € 29,5221* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,20* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,80605* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|