Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 190x80mm Kst unbeh cws RAL9001 W80190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel cws Kanal-System GL W80190.6
Flachwinkel cws Kanal-System GL W80190.6
Artikel-Nr.:
     262-B149E47
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126076769
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 190x80mm Kst unbeh cws RAL9001 W80190.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,22*
€ 51,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,988*
€ 51,628*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,99*
€ 52,20*
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 52,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,52786*
€ 64,70786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70786*
€ 77,00235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89786*
€ 76,03845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19786*
€ 71,63545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89786*
€ 70,08845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78786*
€ 68,76755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52786*
€ 58,93815
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.