Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 70mm rws RAL9010 HFT SFI70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Inneneck SDK 20X70 SFI70.3
Kleinhuis Inneneck SDK 20X70 SFI70.3
Artikel-Nr.:
     262-B149C19
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064377
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck SL-K Kst 70mm rws RAL9010 HFT SFI70.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
21.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 4,99*
ab € 1,6905*
€ 2,7205*
5
€ 5,46*
ab € 2,602*
€ 4,152*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,74874*
€ 4,37874*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,809*
€ 4,459*
5
€ 3,90*
ab € 2,948*
€ 4,658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37874*
€ 5,2107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80874*
€ 4,5324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66874*
€ 4,3658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47874*
€ 4,1397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36874*
€ 4,0088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74874*
€ 3,271
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.