Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück SL-K 70mm re rws RAL9010 SFE70R.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Endstück rechts SDK SFE70R.3 20X70
Kleinhuis Endstück rechts SDK SFE70R.3 20X70
Artikel-Nr.:
     262-B149B92
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064247
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück SL-K 70mm re rws RAL9010 SFE70R.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
21.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endkappe für Sockelleistenkanal, Endplatte für Sockelleistenkanal, Endstück für Sockelleiste, Endstück für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 1,5802*
€ 2,5502*
5
€ 5,46*
ab € 2,518*
€ 4,018*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,66202*
€ 4,24202*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7204*
€ 4,3304*
5
€ 3,90*
ab € 2,856*
€ 4,526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24202*
€ 5,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70202*
€ 4,4054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55202*
€ 4,2269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39202*
€ 4,0365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27202*
€ 3,8937
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66202*
€ 3,1678
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.