Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE 6067,5mm schraub geschl CED80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE 6067,5mm schraub geschl
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE 6067,5mm schraub geschl
Artikel-Nr.:
     262-B148G08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126392432
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
geräteeinbaudose
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE 6067,5mm schraub geschl CED80
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsspur:
60/67,5 mm
Geräteart:
CEE
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60089*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99089*
€ 13,07916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94089*
€ 13,01966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34089*
€ 12,30566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87089*
€ 11,74636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50089*
€ 11,30606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60089*
€ 9,04506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.