| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B148G02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126051292 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand Tragringbügel 6067,5mm schraub geschl KED65 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsspur: | 60/67,5 mm | Geräteart: | mit Tragering/Tragebügel | Halogenfrei: | ja | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Montageart der Dose: | Rückwand | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,51171* | € 3,89171* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,62* | € 4,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,62* | € 4,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,70* | € 4,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,97* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|