Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 150x80mm lire Kst stgr RAL7030 unbeh E80150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück gr Kanal-System HKL E80150.1
Endstück gr Kanal-System HKL E80150.1
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B148C05
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126076479
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 150x80mm lire Kst stgr RAL7030 unbeh E80150.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 8,1934*
€ 10,1734*
1
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 11,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,56*
€ 12,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,5675*
€ 12,3175*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,75809*
€ 15,40809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40809*
€ 18,33563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18809*
€ 18,07383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28809*
€ 17,00283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80809*
€ 16,43163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28809*
€ 15,81283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75809*
€ 12,80213
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.