| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B147J34 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126052848 |
| |
|
| | |
| Endstück GEB-K 105x66mm Kst lire rws RAL9010 unbeh BE1058.3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufschraubbar | Breite: | 105 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für: | links/rechts | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Stärke: | 2 mm | Tiefe: | 66 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,17* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,48* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,68* | € 2,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,84* | € 2,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,21* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|