Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H50xB16mm einrast Kst hfr 638/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammer Eckkanal-System EDK 638/50
Halteklammer Eckkanal-System EDK 638/50
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B147H70
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059311
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H50xB16mm einrast Kst hfr 638/50
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,46*
ab € 0,4985*
€ 0,6985*
60
€ 3,90*
ab € 0,5085*
€ 0,7185*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,91*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 0,49539*
€ 0,91539*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5062*
€ 0,9362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,91539*
€ 1,08931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69539*
€ 0,82751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66539*
€ 0,79181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60539*
€ 0,72041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59539*
€ 0,70851
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49539*
€ 0,58951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 5,49234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.