Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst stgr 74x18x2000mm RAL7030 BDK1875.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Aufbodenkanal Kst stgr 74x18x2000mm RAL7030
Aufbodenkanal Kst stgr 74x18x2000mm RAL7030
Artikel-Nr.:
     262-B147E32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126060522
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal Kst stgr 74x18x2000mm RAL7030 BDK1875.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
74 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal grau 2m, aufbodenkanal, aufbodenkanal 2m, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,5049*
€ 10,6249*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 13,80*
1 Tag
42
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 10,18*
€ 14,37*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,055*
€ 15,585*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 12,83303*
€ 17,85303*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,85303*
€ 21,24511
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,72303*
€ 19,90041
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,37303*
€ 19,48391
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,60303*
€ 18,56761
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,83303*
€ 15,27131
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 35,70606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.