Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 25x40x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK25040CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 25x40x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 25x40x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B146J94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026451
EAN/GTIN:
     4012196030491
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 25x40x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK25040CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,29*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,44*
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 69,00*
ab € 2,79*
€ 3,67*
2
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,68*
2
€ 3,90*
ab € 2,805*
€ 4,085*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162541
ab € 23,807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.