Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B146J91 Herst.-Nr.: 6026427 EAN/GTIN: 4012196030316 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 25x25x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK25025CW Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 0 | Ausführung Deckel: | lose | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 25 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | weiß | Höhe: | 25 mm | Länge: | 2000 mm mm | Nutzbarer Querschnitt: | 0 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9001 | Schlagfestigkeit: | IK04 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,90* | | | | | 14 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 1,51* | € 2,05* | | | | | 19 Tage | | | 30 | | € 69,00* | ab € 1,52* | € 2,06* | | | | Lager 262 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,17* | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 1,54* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|