Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST vz 60x600mm o.Verb RAA660FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST vz 60x600mm o.Verb
Anbau-Abzweigstück ST vz 60x600mm o.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B146A68
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002432
EAN/GTIN:
     4012196213016
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
T-Stück
t-stück stahl
Anbau-Abzweigstück ST vz 60x600mm o.Verb RAA660FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: t-stück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,68*
€ 55,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 56,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,18*
€ 60,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6040438
ab € 20,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6040446
ab € 28,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002394
ab € 30,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002416
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.