Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK60060CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B145I22
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021948
EAN/GTIN:
     4012196020171
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x60x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK60060CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, installationskanal weiß, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,81*
19 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,52*
€ 5,86*
13 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,04*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,13*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,455*
€ 6,575*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160905
ab € 23,623*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162800
ab € 27,787*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6161502
ab € 17,2086*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6160301
ab € 22,2896*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022995
ab € 0,22156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.