Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B145E53 Herst.-Nr.: 7121601 EAN/GTIN: 4012196246496 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST fv 60x600mm fvz o.Verb RAA660FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Innenradius: | 150 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,27* | € 145,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,98* | € 164,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 133,48* | € 165,38* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 137,28* | € 169,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 174,67* | € 214,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|