Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST fv 60x500mm fvz o.Verb RAA650FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x500mm fvz o.Verb
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x500mm fvz o.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B145E52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7121504
EAN/GTIN:
     4012196246434
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Anbau-Abzweigstück ST fv 60x500mm fvz o.Verb RAA650FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,24*
€ 156,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,77*
€ 157,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,70*
€ 161,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 164,28*
€ 199,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6042221
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.