Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B145A84 Herst.-Nr.: 6406122 EAN/GTIN: 4012196199815 |
| |
|
| | |
| MaschinenschraubeBolzen M6x12mm m.Mutter fvz FRSB6X12F Weitere Informationen: | | Farbe: | Zink | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 12 mm | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Kopfdurchmesser: | 13.5 mm | Kopfform: | Flachrundkopf | Länge bis Unterkante Kopf: | 12 mm | Mit Mutter: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Vollgewinde: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,14307* | € 0,19407* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,14377* | € 0,19477* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,145* | € 0,198* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,143* | € 0,224* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,20536* | € 0,27536* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,536* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|