Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144J89 Herst.-Nr.: 6347088 EAN/GTIN: 4012196190638 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte I-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° KI8AOXFT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt und beschichtet | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,61* | € 39,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,76* | € 39,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,37* | € 40,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,67* | € 41,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,81* | € 42,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|