Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 100mm Kabelrinne f.Kabelrinne f.Funktionserh RLVK60FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 100mm Kabelrinne f.Kabelrinne f.Funktionserh
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 100mm Kabelrinne f.Kabelrinne f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-B144H76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067093
EAN/GTIN:
     4012196065417
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 100mm Kabelrinne f.Kabelrinne f.Funktionserh RLVK60FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 0 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 - 60 mm mm
Länge:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Trennsteg, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne feuerverzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,30*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,80*
3 Tage
10
10
€ 6,00*
ab € 2,15*
€ 3,00*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.