Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x50x2000mm ws 1Trennw LF-K unbeh RAL9001 WDK-N20050CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 20x50x2000mm ws 1Trennw LF-K unbeh RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 20x50x2000mm ws 1Trennw LF-K unbeh RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B144H04
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6168728
EAN/GTIN:
     4012196438495
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 20x50x2000mm ws 1Trennw LF-K unbeh RAL9001 WDK-N20050CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Nagelleiste
Breite:
50 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
42
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 7,71*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,65*
2
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,71*
2
€ 3,90*
ab € 6,925*
€ 9,825*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,86*
€ 11,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6153674
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.