Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelrinne 45° horiz 60x200mm mitgelieferter Verbinder60x200mm R=50mm RB45620FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bogen Kabelrinne 45° horiz 60x200mm mitgelieferter Verbinder60x200mm R=50mm
Bogen Kabelrinne 45° horiz 60x200mm mitgelieferter Verbinder60x200mm R=50mm
Artikel-Nr.:
     262-B144G26
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043771
EAN/GTIN:
     4012196052332
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Bogen Kabelrinne 45° horiz 60x200mm mitgelieferter Verbinder60x200mm R=50mm RB45620FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, winkelstück 45°, winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelpritsche, Bogen für Kabelrinne, Bogen für Kabeltrasse, Bogen für Kabelwanne, Bogen für Kleinkanal, Bogen für Minikabelrinne, Bogen für Verteilerrinne, Bogenausschnitt Kabelrinne, Eckstück für Kabelpritsche, Eckstück für Kabelrinne, Eckstück für Kabeltrasse, Eckstück für Kabelwanne, Eckstück für Kleinkanal, Eckstück für Minikabelrinne, Eckstück für Verteilerrinne, Formstück für Kabelrinne, Niedergangsstück, Steigstück, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 37,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,40*
€ 43,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,24*
€ 45,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,72*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000383
ab € 40,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000405
ab € 56,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7000421
ab € 61,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043763
ab € 20,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.