Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144F90 Herst.-Nr.: 6342372 EAN/GTIN: 4012196225439 |
| |
|
| | |
| Hängestiel ST 1200mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh US3K120FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | U-Profil | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Gewicht: | 1.9 kg | Länge: | 1200 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Profilbreite: | 30 mm mm | Profilhöhe: | 50 mm mm | Tragfähigkeit: | 3 kN kN | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängestiel bettermann, hängestiel, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,34* | € 29,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,56* | € 29,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,83* | € 31,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,93* | € 31,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,99* | € 31,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|