Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 200mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh US3K20FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängestiel ST 200mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh
Hängestiel ST 200mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh
Artikel-Nr.:
     262-B144F80
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6342351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
Installationskanal
Hängestiel ST 200mm US 3K-Serie U-Profil 3kN f.Funktionserh US3K20FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
0.51 kg
Länge:
200 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
30 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
3 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hängestiel bettermann, hängestiel, hängestiel u-profil, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
274
€ 6,40*
ab € 7,90*
€ 11,20*
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,59*
5 Tage
63
€ 6,00*
ab € 8,24*
€ 11,65*
3 Tage
257
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416446
ab € 1,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5428*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338458
ab € 0,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018513
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.