Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK60150CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B144D77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021883
EAN/GTIN:
     4012196637577
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK60150CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, brüstungskanal obo kunststoff, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 14,41*
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 15,70*
2
€ 5,46*
ab € 11,785*
€ 16,145*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 69,00*
ab € 12,94*
€ 17,32*
2
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 18,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 115,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162878
ab € 40,511*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023533
ab € 14,295*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.