Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST vz 85x300mm mitgel.Verb RAA830FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück mit 2 Winkelverbindern 85x300 Stahl bandverzinkt
Anbau-Abzweigstück mit 2 Winkelverbindern 85x300 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B144C81
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002513
EAN/GTIN:
     4012196819737
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
T-Stück
t-stück stahl
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x300mm mitgel.Verb RAA830FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,43*
€ 39,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,02*
€ 40,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 41,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,25*
€ 45,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,70*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002475
ab € 22,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002491
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.