Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Deckenbügel Trapezprofil schraub Gitterrinne f.Gitterrinne DBLG20200FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Deckenbügel Trapezprofil schraub Gitterrinne f.Gitterrinne
Wand-Deckenbügel Trapezprofil schraub Gitterrinne f.Gitterrinne
Artikel-Nr.:
     262-B144C65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6015664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Mittenabhänger
deckenbügel obo
deckenbügel
Wand-Deckenbügel Trapezprofil schraub Gitterrinne f.Gitterrinne DBLG20200FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 - 200 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ausleger, Stützausleger, Stützausleger für Kabeltragsystem, Stütze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 7,98*
20
Frei Haus
ab € 6,7555*
€ 8,2155*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 8,38*
20
Frei Haus
ab € 7,073*
€ 8,563*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 202,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.