Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger TP-Serie 0-300x55mm 550N ST TPSAG345FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger TP-Serie 0-300x55mm 550N ST
Wandausleger TP-Serie 0-300x55mm 550N ST
Artikel-Nr.:
     262-B144C25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366066
EAN/GTIN:
     4012196545292
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Wandausleger TP-Serie 0-300x55mm 550N ST TPSAG345FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandausleger
Breite:
345 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 - 300 mm
Höhe:
55 mm mm
Länge:
345 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
550 N
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,26*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 12,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,32*
1
€ 5,00*
ab € 10,44*
€ 14,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.