Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B144C22 Herst.-Nr.: 6366015 EAN/GTIN: 4012196627554 |
| |
|
| | |
| Wandausleger TP-Serie 0-100x55mm 1500N ST TPSAG145FS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandausleger | Breite: | 145 mm mm | Farbe: | ohne | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 0 - 100 mm | Höhe: | 55 mm mm | Länge: | 145 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537: | 1500 N | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 7,86* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 8,53* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,75* | € 9,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,94* | € 9,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|