Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST vz 85x100mm mitgel.Verb RAA810FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x100mm mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x100mm mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-B144B72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002475
EAN/GTIN:
     4012196819614
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
T-Stück
t-stück stahl
Anbau-Abzweigstück ST vz 85x100mm mitgel.Verb RAA810FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: t-stück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 32,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,30*
€ 33,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,10*
€ 35,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002491
ab € 24,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002513
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.