Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x110mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40110GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 40x110mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x110mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B144B02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021700
EAN/GTIN:
     4012196019274
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 40x110mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40110GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
110 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,5036*
€ 36,0336*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 38,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,3202*
€ 39,3802*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,05*
€ 45,68*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,16*
€ 46,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,3802*
€ 46,86244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,1102*
€ 46,54114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,0402*
€ 44,07784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,5502*
€ 42,30474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,0302*
€ 41,68594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,3202*
€ 34,89104
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,6601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192270
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.