Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40060GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneck LF-K 40x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-B144B01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021697
EAN/GTIN:
     4012196019212
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 40x60mm 90° stgr RAL7030 HFT Kst WDKHA40060GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,6736*
€ 29,7136*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,10*
€ 31,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,8552*
€ 32,5852*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 37,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,95*
€ 38,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,5852*
€ 38,77639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,1252*
€ 38,22899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,5452*
€ 36,34879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,3052*
€ 34,87319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,6352*
€ 34,07589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,8552*
€ 28,38769
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,9276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192254
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.