Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte U-Profil 30° LEGRANDCM561060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 561060 Montage-Kit
Legrand 561060 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B143J47
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM561060
EAN/GTIN:
     3599075610605
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
kopfplatte u-profil
Schraubkopfplatte U-Profil 30° LEGRANDCM561060
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Geeignet für:
U-Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
30 - 30 °
Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,67*
4
€ 5,46*
ab € 9,535*
€ 13,405*
4
Frei Haus
ab € 9,725*
€ 13,655*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.