Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B143B61 Herst.-Nr.: CM586130 EAN/GTIN: 3599075861304 |
| |
|
| | |
| Wand-Deckenbügel Trapezprofil 1N 50-100x80mm f.Gitterrinne schraublos LEGRANDCM586130 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil | Einsatztemperatur: | -20 - 120 °C | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 50 - 100 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rinnenbefestigung: | schraublos | Tragfähigkeit: | 1 N N | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Mittenabhänger, Wandausleger, legrand (cablofil) deckenbügel, deckenbügel, kabelbahn verzinkt, Aufhängebügel für Kabeltragsystem, Mittenabhängung, Wand- und Deckenbügel, Wand- und Deckenbügel für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,68* | € 4,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,81* | € 4,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,21* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|