Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP luftd Kst quadrat IP30 71x71x50mm U71PERILEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätedose UP luftd Kst quadrat IP30 71x71x50mm
Gerätedose UP luftd Kst quadrat IP30 71x71x50mm
Artikel-Nr.:
     262-B138B16
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97305001
EAN/GTIN:
     4013902190089
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP luftd Kst quadrat IP30 71x71x50mm U71PERILEX
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Perilex
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
71 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
22.5 mm
Einführung von hinten:
ja
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 - 22.5 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
71 mm
Montageart:
Betonbau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,18*
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0895*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0808*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,095*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,49*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,26*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,73*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,23*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,08*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,10*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,25*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.