Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø68x47mm Kst rnd IP3X 9062-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B136J25
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-60
EAN/GTIN:
     4013456211209
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwanddose Ø68x47mm Kst rnd IP3X 9062-60
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Doppel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
47 - 47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,58242*
€ 3,20242*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,7057*
€ 3,3557*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,85441*
€ 3,54441*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,199*
€ 3,919*
1
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,20242*
€ 3,81088
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58242*
€ 3,07308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 320,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.