Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd 1227-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136F75
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1227-55
EAN/GTIN:
     4013456330511
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Ø60x115mm Kst IP3X rnd 1227-55
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grün
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 - 32 mm
Innentiefe:
106.5 mm
Koppelbar:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
115 - 115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,03665*
€ 2,44665*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6159*
€ 3,0959*
1
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,30379*
€ 3,52379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,44665*
€ 2,91151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03665*
€ 2,42361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 244,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1226-85
ab € 1,05*
Zubehör
Kaiser
1226-75
ab € 1,03*
Zubehör
Kaiser
1226-95
ab € 1,16*
Zubehör
Kaiser
1226-65
ab € 0,98*
Zubehör
Kaiser
1259-96
ab € 0,6259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.