Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenstutzen f.EinbDose f.AbzwDose f.VerbDose Geeignet für Einbaudose 1159-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenstutzen f.EinbDose f.AbzwDose f.VerbDose Geeignet für Einbaudose
Dosenstutzen f.EinbDose f.AbzwDose f.VerbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     262-B136E05
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-07
EAN/GTIN:
     4013456416109
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Dosenstutzen f.EinbDose f.AbzwDose f.VerbDose Geeignet für Einbaudose 1159-07
Weitere Informationen:
Anzahl der Rohreinführungen:
0
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, Dosenstutzen, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Stutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,30576*
€ 1,59576*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,90*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3684*
€ 1,9484*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 2,13*
1
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59576*
€ 1,89895
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30576*
€ 1,55385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.