Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 68,5x68,5x68,5mm 1263-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 68,5x68,5x68,5mm
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 68,5x68,5x68,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B136D49
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1263-60
EAN/GTIN:
     4013456142688
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 68,5x68,5x68,5mm 1263-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
68.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Innentiefe:
68 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
68.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
68.5 - 68.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 1,82*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,8393*
€ 2,1993*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,86516*
€ 2,22516*
1
€ 5,46*
ab € 1,55*
€ 2,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,63983*
€ 2,54983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,22516*
€ 2,64794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86516*
€ 2,21954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 222,516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1261-11
ab € 0,5553*
Zubehör
Kaiser
1261-60
ab € 0,91*
Zubehör
Kaiser
1261-20
ab € 0,48*
Zubehör
Kaiser
1261-25
ab € 0,6254*
Zubehör
Kaiser
1261-06
ab € 2,45*
Zubehör
Kaiser
1261-07
ab € 2,72*
Zubehör
Kaiser
1261-32
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.