Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X rechteck 1097-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X rechteck
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X rechteck
Artikel-Nr.:
     262-B136D32
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-75
EAN/GTIN:
     4013456152502
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X rechteck 1097-75
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
32
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Potentialausgleich
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.6 - 25.6 mm
Innentiefe:
56.5 mm
Klemme lagefixiert:
ja
Länge:
238 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Unterputz
Polzahl der Klemme:
6
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
68 - 68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,02235*
€ 82,66235*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,26*
€ 84,19*
€ 5,00*
ab € 68,98*
€ 86,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,2368*
€ 86,5068*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,10044*
€ 91,08044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66235*
€ 98,3682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08235*
€ 97,678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00235*
€ 91,6328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50235*
€ 89,8478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02235*
€ 78,5666
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2444-40
ab € 1,0358*
Zubehör
Kaiser
2444-15
ab € 0,64808*
Zubehör
Kaiser
1097-22
ab € 3,88725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.