| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136C35 Herst.-Nr.: 1095-01 EAN/GTIN: 4013456150904 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 1095-01 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 12 | Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Ausführung: | Einzel | Ausführung Deckel: | Blinddeckel | Bauform: | Verbindungsdose/-kasten | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 0 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | quadratisch | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 0 | Für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Halogenfrei: | ja | Innentiefe: | 55 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 6 mm² | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP2X | Stutzen: | ohne | Tiefe: | 57 - 57 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,70* | € 2,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,78833* | € 2,71833* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,79698* | € 2,72698* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,10804* | € 3,17804* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|