Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 87x87x60mm 1094-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 87x87x60mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 87x87x60mm
Artikel-Nr.:
     262-B136C29
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1094-91
EAN/GTIN:
     4013456150805
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 87x87x60mm 1094-91
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
16
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
87 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21.3 - 21.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
55.5 mm
Länge:
87 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
60 - 60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 3,89*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,9601*
€ 4,6801*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,1905*
€ 4,7805*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 4,85*
1
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7805*
€ 5,6888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5505*
€ 5,4151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3405*
€ 5,1652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1005*
€ 4,8796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7905*
€ 4,5107
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1905*
€ 3,7967
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1094-13
ab € 1,21284*
Zubehör
Kaiser
2444-15
ab € 0,64808*
Zubehör
Kaiser
2444-40
ab € 1,0358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.