Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer Sechskantaufnahme Ø8mm 1086-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer Sechskantaufnahme Ø8mm
Bohrer Sechskantaufnahme Ø8mm
Artikel-Nr.:
     262-B136B83
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1086-30
EAN/GTIN:
     4013456256507
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
bohrer bit
Bohrer Sechskantaufnahme Ø8mm 1086-30
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Geeignet für Holz:
ja
Gesamtlänge:
102 mm mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
0 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 21,09*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 21,27*
1
€ 5,46*
ab € 16,82*
€ 22,99*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 18,60*
€ 23,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.